Tela de isolamento ARTEC PM 28
Isolamento acústico ARTEC PM28
TELA ISOLAMENTO ARTEC PM28 1MX6M
Art. 5405012816
EAN 4065746406482
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
Sistema de isolamento acústico de paredes divisórias. Funciona como isolante a baixas, médias e altas frequências.
Características
- Composto multicamada, formado por uma lâmina asfáltica de alta densidade colocada entre duas mantas constituídas por algodão e têxtil reciclado, ligadas entre si por resina fenólica
- Isolamento acústico de paredes divisórias entre diferentes usado nos compartimentos habitáveis de edifícios residenciais ou terciários, como residências, hotéis, hospitais, etc
- Como isolamento em "caixas de ar" de revestimento de fachadas e de tetos flutuante, para baixas, médias e altas frequências em estabelecimentos comerciais, sem equipamento sonoro ou de baixo desempenho como bares, restaurantes, supermercados e outros
- Reabilitação das paredes divisórias entre diferentes usuários nos compartimentos habitáveis de edifícios residenciais
- Separação entre área de produção e escritórios em edifícios industriais
Aviso
O material deve ser preservado na sua embalagem e protegido das intempéries até à sua utilização. Proteger da chuva, tanto na fase de armazenamento como na colocação em obra. Deve-se prestar especial atenção durante a aplicação de forma a evitar a existência de pontes acústicas e falhas de sobreposição do isolamento.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Bege acastanhado |
Comprimento | 6 m |
Largura | 1 m |
Espessura | 28 mm |
Área | 6 m² |
Material | Têxtil |
Peso unitário | 7,5 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!