Disco de corte diamantado Longlife & Speed 3D Extreme
Disco diamantado Maxicut 3D Extreme
DISCO ZEBRA MAXICUT 3D EXTREME 2.6 230MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tecnologia 3D
Disposição especial dos diamantes para propriedades de corte excecionais
Protege contra cortes prejudiciais, especialmente no corte de materiais abrasivos
Graças a 3 segmentos de proteção especiais com uma altura de 15 mm.
3 vezes mais arestas de corte em comparação com discos de corte semelhantes
Graças à nova forma do segmento (tecnologia de dentes curtos).
Refrigeração otimizada
As aberturas de refrigeração especiais com uma "disposição em seta" proporcionam refrigeração adicional e servem como indicador da direção correta de trabalho.
Vantagens para o utilizador
- Vibração extremamente baixa
- Corte extremamente limpo
- Diminuição da fricção, resultando numa reduzida geração de calor
- Funcionamento extremamente silencioso
- Extremamente preciso
- Uma quantidade extremamente baixa de corte rebaixado
- Extremamente rápido
- Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas
- Em caso de perda de facilidade de corte (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes
- Corte as secções maiores da peça em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão — o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos — risco de lesão!
- Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança
- A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não deve ser utilizado para fresagem lateral
- Utilize a cobertura de proteção adequada
- A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)
- Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou utilizadas incorretamente ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
Fichas Técnicas(X)
Para corte húmido e seco. Especialmente concebido para materiais particularmente duros que tendem a causar "queimaduras" noutros discos.
Aplicações frequentes
Betão/betão antigo, betão de agregados exposto, betão armado, azulejos/azulejos de betão, tijolos/tubos de betão, tijolo sílico-calcário, granito/mármore, mármore, grés. Tubos de ferro fundido, tijolos clínquer, azulejos vidrados, Poroton duro, argamassa/gesso, etc.
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 230 mm |
Furação | 22,23 mm |
Número de segmentos x altura do segmento | 12 x 12 mm |
Número de segmentos x altura do segmento 2 | 3 x 15 mm |
Espessura do segmento | 2,6 mm |
Ligação do segmento | Laser |
Velocidade máx. de rotação | 6600 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |