Sistema de malas 8.4.5
Mala de sistema 8.4.5
MALA ORSY 8.4.5
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível e flexível graças às dimensões da grelha
- Permite que o conteúdo seja personalizado para diferentes aplicações.
- Garante que a mala pode ser utilizada nas caixas do sistema ORSY BULL e no equipamento para viaturas
Combina várias malas
A calha integrada e os elementos de união permitem combinar várias malas e transportá-las em segurança.
Mala com diversos elementos funcionais
- O vedante de elastómero integrado protege os conteúdos da chuva
- Abertura e fecho fáceis graças a fechos com pegas embutidas e dobradiças metálicas no interior da tampa.
- Campo para etiqueta autocolante ou etiqueta de encaixe
Muito confortável
- Pegas grandes em ambos os lados
- Elementos macios integrados e grande raio de rotação para minimizar a pressão sobre as mãos e os pulsos
- A pega robusta pode ser carregada até 60 kg.
O sistema de malas foi galardoado com os três prémios de design mais prestigiados
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Fichas Técnicas(X)
Dimensões do sistema | 8.4.5 |
Largura | 500 mm |
Profundidade | 380 mm |
Altura | 320 mm |
Material | ABS |
Peso unitário | 4450 g |
Largura x profundidade x altura (dimensão interna) | 462,5 x 335 x 270 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!