Caixa
Caixa
SYSBOX 2.2.2.


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatibilidade graças às dimensões da grelha
Dimensões do produto baseadas nas dimensões da grelha, que permitem a organização individual das caixas no sistema de malas.
Ligação segura no sistema de malas
- Os pés da grelha fixam as caixas ao piso da mala, mantendo-as na posição devida
- A tampa transparente impede a desarrumação dos conteúdos
Reguláveis individualmente
As caixas podem ser divididas individualmente com os elementos separadores.
Também podem ser utilizadas em paredes de oficina ou em estações de montagem
A ranhura permite pendurar a caixa em calhas de montagem.
Identificação simples dos conteúdos da caixa
Campo de etiquetagem integrado com ligeiro desvio.
Fichas Técnicas(X)
Dimensões do sistema | 2.2.2 |
Cor | Vermelho |
Largura | 114 mm |
Profundidade | 167 mm |
Altura | 110 mm |
Material | ABS |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!