Máquina de corte universal a bateria EMS 12-A
Máquina de corte universal a bateria EMS 12-A
MULTICORTADORA EMS 12-A VERSÃO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Multifuncional
Uma máquina para uma vasta gama de aplicações, por exemplo cortar, serrar, lixar, etc.
A solução para muitos problemas diferentes
Dispensa a necessidade de uma grande quantidade de trabalho manual demorado, uma vez que é mais fácil chegar às áreas de acesso mais difícil
Nível mínimo de fadiga, mesmo ao trabalhar durante longos períodos de tempo
Compacta e ergonómica, com um peso de apenas 1 kg
Tecnologia de iões de lítio
Sem efeito de memória, leve, quase sem autodescarga da bateria e capacidade imbatível da bateria
Trabalhos de alta precisão
com menos vibrações, graças ao controlo de velocidade regulável.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Ideal para trabalhos de rebarbar e serrar
Tensão nominal | 12 V/CC |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 5000-20000 1/min |
Curso de oscilação | 2.8 Grau |
Comprimento | 280 mm |
Largura | 61 mm |
Altura | 95 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,94 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Peso unitário | 3,800 kg |
CASEINRT-(EMS 12-A)-H65-B333-L461MM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!