Aparafusadora angular a bateria WB 12 A
Aparafusadora angular a bateria WB 12-A
APARAFUSADORA ANGULAR WB 12-A
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Facilita o trabalho, mesmo em zonas inacessíveis
5 posições diferentes do ângulo da cabeça: 0°, 22,5°, 45°, 67,5° e 90°
Trabalho sem esforço
Leve, compacta e ergonómica
Segura
Adaptador magnético para bits com bucha de encaixe rápido e bloqueio do veio
Dispositivo eletrónico de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento
Protege de forma fiável a máquina e a bateria para garantir uma longa vida útil.
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga de bateria.
Níveis de binário: 7+1
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-585 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 13 / 5 Nm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado interior 1/4" |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,1 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
CASEINRT-(WB 12-A/EB 12-A)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!