Tesoura de cortar chapa a bateria EB 12-A
Tesoura de cortar chapa a bateria, EB 12-A
TESOURA A BATERIA EB 12-A VERSÃO 0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vida útil até quatro vezes superior
Lâmina reversível com quatro extremidades de corte
Ajuste fácil à espessura do material
Ajuste flexível da distância da lâmina
Nível mínimo de fadiga, mesmo ao trabalhar durante longos períodos de tempo
Compacta e ergonómica, com um peso de apenas 1,4 kg
Tecnologia de iões de lítio
Sem efeito de memória, leve, quase sem autodescarga da bateria e capacidade imbatível da bateria.
Proteção contra sobrecarga
Protege a bateria com fiabilidade, proporcionando, desta forma, uma longa vida útil.
Controlo prático e simples da autonomia da bateria
Visor de estado da carga da bateria com 3 LED
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade de curso em vazio | 3600 rpm |
Raio mín. da curva | 15 mm |
Capacidade de corte máx. em chapa metálica (800 N/mm²) | 0,6 mm |
Capacidade de corte máx. em chapa metálica (600 N/mm²) | 0,8 mm |
Capacidade de corte máx. no metal branco (400 N/mm²) | 1,3 mm |
Capacidade de corte máx. na folha de alumínio (250 N/mm²) | 2 mm |
Comprimento | 256 mm |
Altura | 131 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,4 kg |
SP-KNIFE
SP-HEXAGONSOCKETWRENCH
CASEINRT-(WB 12-A/EB 12-A)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!