Aparafusadora a bateria BS 12-A
BERBEQUIM BS 12-A VERSÃO 0
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados
Compacto, leve e ergonómico
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Adequada para aparafusamento e perfuração
A aparafusadora a bateria é adequada tanto para trabalhos de aparafusamento como furação, devido à engrenagem de 2 velocidades e à bucha de aperto.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
A área de trabalho está sempre bem iluminada
Lâmpada LED
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. de ralenti 1 ª/2ª engrenagens | 0-400 / 0-1300 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 30 / 15 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1-10 mm |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm |
Comprimento | 169 mm |
Altura | 178 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,95 kg |
Incluído na encomenda:

CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
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
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!