Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra sabre a bateria SBS 12-A

Serra sabre a bateria SBS 12-A
SERRA SABRE SBS 12-A VERSÃO 0

Art. 570011201
EAN 4046777940435
Entre na sua conta para ver preços
Serra sabre a bateria SBS 12-A

Art. 570011201
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
Serra sabre de 12 V muito compacta e prática para serrar madeira, plástico, metal e placa de gesso cartonado. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Menor fadiga durante o trabalho


devido à estrutura leve e compacta.



A área de trabalho está sempre bem iluminada


Luz LED



Baterias de iões de lítio


Tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.



As lâminas de serra podem ser trocadas rapidamente sem necessidade de ferramentas


graças ao encaixe rápido da lâmina



Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Velocidade mín./máx. do curso em vazio

0-3000 rpm

Comprimento de curso

14,5 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Encaixe rápido

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,2 kg

Peso da máquina sem a bateria recarregável

1 kg

Comprimento máx. recomendado de lâmina de serra

115 mm

Comprimento

286 mm

Largura

58 mm

Altura

132 mm

Profundidade máx. de corte na madeira

65 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 4.4.2

MALA SISTEMA ORSY 4.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade: 1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-(SBS 12-A)

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador 12 V AL 30-LI Para bateria recarregável LI 10,8 V e 12 V

CARREGADOR AL 30-LI 12V

x 1 Un.
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 12V 2AH

Bateria compacta de 12 V
x 1 Un.
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 12V 4AH

Bateria compacta de 12 V
x 1 Un.
Bateria de iões de lítio de 12 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK LI-ION 12V 2AH

MASTER
Duas baterias potentes e robustas e um carregador.
x 1 Un.
Bateria de iões de lítio de 12 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK LI-ION 12V 4AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador.