Serra circular a bateria HKS 12-A
Serra circular a bateria HKS 12-A
SERRA CIRCULAR HKS 12-A VERSÃO 0
Art. 570011301
EAN 4046777928280
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho confortável e sem esforço
Design extremamente compacto e ergonómico
Ideal para cortes precisos
A placa base robusta em alumínio, combinada com a respetiva calha guia e o batente paralelo fornecido, permite a realização de cortes precisos.
Trabalho sem pó
O pó é extraído através de um bocal de aspiração em combinação com um aspirador industrial.
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador da carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Iluminação ideal da superfície de trabalho
Luz LED
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade máx. em vazio | 1400 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 15 mm |
Diâmetro da serra circular | 85 mm |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 26,5 mm |
Profundidade máx. de corte a 45 graus | 17 mm |
Comprimento da placa base x largura da placa base | 167 x 88 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,4 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
DISCO SERRA CIRC. D.85X1,1/0,7X15 - 20AT
SP-ALLEN-KEY
SP-PARALLEL-GUIDE
SP-SUCTION-NOZZLE
CASEINRT-(HKS 12-A)-H100-B333-L461MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!