Serra tico-tico a bateria STP 12-A
Serra tico-tico a bateria STP 12-A
SERRA TICO TICO STP 12-A VERSÃO 0
Art. 570011401
EAN 4046777928211
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho confortável e sem esforço
Design compacto, leve e ergonómico
Capacidades de deslizamento melhoradas e proteção de superfícies sensíveis
Placa base robusta em alumínio com base de plástico
Substituição rápida da lâmina sem ferramentas
através do encaixe rápido
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador da carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 1500-2800 rpm |
Comprimento de curso | 18 mm |
Ângulo máx. de lapidado em V | 45 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Profundidade máx. de corte na madeira | 70 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 3 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,5 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,3 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
CASEINRT-(STP 12-A)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!