Rádio de estaleiro de obras a bateria RA 12-A
RADIO A BATERIA RA 12-A
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Tensão de alimentação de rede | 12 V/CA |
Tensão de funcionamento da bateria | 12 V/CC |
Frequência mín./máx. de rádio AM | 531-1602 kHz |
Frequência mín./máx. de rádio FM | 87,5-108 MHz |
Espaço de armazenamento | 10 UNID |
Saída (2 x altifalantes) | 5 W |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,6 kg |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!