Aparafusadora a bateria BS 12-A
BERBEQUIM A BATERIA BS 12A VERSAO 0


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Trabalho cómodo e sem esforço graças ao design altamente compacto e ergonómico, mesmo quando se realizam trabalhos em planos superiores ou em espaços confinados
- O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria
- A aparafusadora a bateria é adequada tanto para trabalhos de aparafusamento como furação, graças à caixa de duas velocidades e à bucha de aperto
- A proteção contra sobrecarga evita danos por sobrecarga no motor e na bateria
- A luz LED garante uma área de trabalho bem iluminada
- Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-400 / 0-1300 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 30 / 15 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1-10 mm |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 7 mm |
Comprimento | 169 mm |
Altura | 178 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,95 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!