Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora a bateria BS 12-A

BERBEQUIM A BATERIA BS 12A

Art. 5700130002

EAN 4062856952724

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora a bateria BS 12-A

Art. 5700130002
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
Aparafusadora extremamente compacta e potente, alimentada por bateria de iões de lítio de 12 V. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento
  • Trabalho cómodo e sem esforço graças ao design altamente compacto e ergonómico, mesmo quando se realizam trabalhos em planos superiores ou em espaços confinados

  • O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria

  • A aparafusadora a bateria é adequada tanto para trabalhos de aparafusamento como furação, graças à caixa de duas velocidades e à bucha de aperto

  • A proteção contra sobrecarga evita danos por sobrecarga no motor e na bateria

  • A luz LED garante uma área de trabalho bem iluminada

  • Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-400 / 0-1300 rpm

Binário máx. rígido/suave

30 / 15 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1-10 mm

Suporte para mandril

1/2 pol. x 20 UNF

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Comprimento

169 mm

Altura

178 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

0,95 kg

Incluído na encomenda:
2 x
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA DE 2AH

Descrição:
2 Ah
Bateria compacta de 12 V
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador de 12 V AL 40-LI Para bateria recarregável LI de 10,8 volts e 12 volts

CARREGADOR AL 40 LI

Descrição:
12 V
Quantidade: 1 x
1 x
Mala de transporte de plástico

SACO TRANSPORTE DE NYLON PYP 12V

Descrição: Saco para transporte de máquinas a bateria de 12 V
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 12V 4AH

Bateria compacta de 12 V