Aparafusadora a bateria BS 12-A Multi
BERBEQUIM BS 12A MULTI VERSAO 0
Art. 5700131000
EAN 4062856999422
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremamente versátil
- Bucha de aperto rápido de 10 mm com bloqueio automático
- O adaptador angular é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e pode ser facilmente combinado com os outros 3 acessórios.
- O adaptador excêntrico é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e é adequado para o encaixe simples de todas as brocas e bits padrão (E6+C6), com o adaptador universal para bits de 1/4" integrado com bloqueio.
Encaixe simples de todas as brocas e bits standard (E6+C6)
Adaptador universal para bits de 1/4" com bloqueio
Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados ou inacessíveis
Compacto, leve e ergonómico
Compatível com todos os produtos de sistemas a bateria de 10,8 V e 12 V
A versão da bateria recarregável é fornecida num saco de transporte.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-400 / 0-1300 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 30 / 15 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 6,3-6,3 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 19 mm |
Comprimento | 143 mm |
Altura | 178 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,8 kg |
BUCHA MS 12-A
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!