Serra tico-tico a bateria STP 12-A
Serra tico-tico a bateria STP 12-A
TICO TICO STP 12-A
Art. 5700133002
EAN 4062856952809
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho confortável e sem esforço
Design compacto, leve e ergonómico
Capacidades de deslizamento melhoradas e proteção de superfícies sensíveis
Placa base robusta em alumínio com base de plástico
Substituição rápida da lâmina sem ferramentas
através do encaixe rápido
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador da carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 1500-2800 rpm |
Comprimento de curso | 18 mm |
Ângulo máx. de lapidado em V | 45 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Profundidade máx. de corte na madeira | 70 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 3 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,5 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,3 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!