Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Plaina a bateria HO 12-A

Plaina a bateria HO 12-A
PLAINA HO 12-A

Art. 5700136002

EAN 4065746501941

Entre na sua conta para ver preços
Plaina a bateria HO 12-A

Art. 5700136002
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
Plaina muito compacta e prática de 12 V com centro de gravidade otimizado para um manuseamento ideal durante trabalhos de aplainamento ligeiro

Trabalho confortável e sem esforço em qualquer posição de trabalho


Design compacto, leve e ergonómico, otimizado para operação com uma só mão.



Proteção contra sobrecarga


Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.



Motor de longa durabilidade


Motor EC sem escovas eficiente, potente e de fácil manutenção.



Baterias de iões de lítio e informações sobre o estado de carga da bateria


Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado da carga no dispositivo indica-lhe a quantidade de energia restante em qualquer altura.



Lâmina de plaina reversível em carboneto de tungsténio de grão fino


Lâminas altamente resistentes ao desgaste com arestas de corte extremamente afiadas para superfícies finas e uniformes.



Compatível com todos os produtos de sistema a bateria de 10,8 V e 12 V

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Largura de aplainamento

56 mm

Profundidade máx. do entalhe

17 mm

Profundidade máx. de aplainamento

2,0 mm

Velocidade máx. em vazio

14500 rpm

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4,0 Ah

Comprimento x largura x altura

242 x 100 x 104 mm

Peso da máquina sem a bateria recarregável

1,52 kg

Peso da bateria recarregável/bateria

0,36 kg

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,88 kg

Incluído na encomenda:
2 x
Knife

LAMINAS

Quantidade: 2 x
1 x
Carregador de 12 V AL 40-LI Para bateria recarregável LI de 10,8 volts e 12 volts

CARREGADOR AL 40 LI

Descrição:
12 V
Quantidade: 1 x
1 x
Mala de transporte de plástico

SACO TRANSPORTE DE NYLON PYP 12V

Descrição: Saco para transporte de máquinas a bateria de 12 V
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 12V 4AH

Descrição:
4 Ah
Bateria compacta de 12 V
Quantidade: 2 x