Tupia a bateria KF 12-A
Tupia a bateria KF 12-A
TUPIA KF 12-A
Art. 5700137002
EAN 4065746501866
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente controlo da profundidade de corte
Regulação rápida da profundidade macro, ajuste fino fácil e bloqueio do ajuste de profundidade.
Bloqueio do eixo
Troca rápida e fácil de acessórios.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Longa vida til do motor
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de baixa manutenção.
Baterias iões de lítio com indicador do estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado de carga da bateria indica-lhe qual a energia restante a qualquer momento.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade de ralenti | 13000 rpm |
Comprimento x largura x altura | 144 x 80 x 252 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,06 kg |
Peso da bateria recarregável/bateria | 0,18 kg |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,24 kg |
Diâmetro do adaptador | 8 mm |
CARREGADOR AL 40 LI
SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!