Berbequim de percussão a bateria H 18-MA
Berbequim de percussão a bateria H 18-MA COMPACT
BERBEQUIM H 18 VERSÃO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho sem fadiga
Tamanho compacto, com um peso de apenas 2,6 kg
Motor sem escovas de baixo nível de desgaste
Mais furos por carga de bateria com melhor utilização de energia.
Extremamente versátil
Função adicional de cinzelagem
Excelente iluminação da área de trabalho
Luz LED
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 0 x 0 Ah |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1400 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4550 rpm |
Energia de impacto | 1.7 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,6 kg |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 4-18 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no betão | 18 mm |
Condições para a capacidade de perfuração no betão | Dureza média (ø = 8 mm) |
Capacidade de perfuração máx. (comprimento) no betão por minuto | 570 mm |
Capacidade de perfuração (número de orifícios) no betão (diâmetro 6 x 40 mm) | 153 UNID |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 285 mm |
Altura | 218 mm |
SP-AUXILIARYHANDLE
CASEINRT-HNDTL-(H 18-MA COMPACT)-(8.4.2)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!