Berbequim de percussão a bateria, H 18-MA COMPACT
BERBEQUIM H 18 VERSÃO 0
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fadiga mínima ao trabalhar
Tamanho compacto, com um peso de apenas 2,6 kg
Motor sem escovas de baixo nível de desgaste
Mais furos por carga de bateria com melhor utilização de energia.
Extremamente versátil
Função adicional de cinzelagem
Excelente iluminação da área de trabalho
Luz LED
2 Anos de Garantia
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 0 x 0 Ah |
Velocidade mín./máx. de ralenti | 0-1400 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4550 rpm |
Energia de impacto | 1.7 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | SDS-plus |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,6 kg |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado | 6-10 mm |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 4-18 mm |
Condições para a capacidade de perfuração no betão | Dureza média (ø = 8 mm) |
Capacidade de perfuração máx. (comprimento) no betão por minuto | 570 mm |
Capacidade de perfuração (número de orifícios) no betão (diâmetro 6 x 40 mm) | 153 UNID |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 285 mm |
Altura | 218 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!