Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Aparafusadora sem fios BS 18-A Light

Aparafusadora a bateria BS 18-A LIGHT
BERBEQUIM BS 18 LIGHT
MASTER

N.º de art. 570050401

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Aparafusadora sem fios BS 18-A Light

N.º de art. 570050401

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aparafusadora a bateria com bateria de iões de lítio compacta e leve para tarefas de aparafusamento e perfuração de baixa a média intensidade. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Para trabalho agradável e sem esforço, incluindo quando se está a trabalhar com os braços levantados ou em espaços confinados


Muito compacta, design curto, com peso reduzido e clipe para prender no cinto



Opções de aplicação potentes e versáteis


Unidade de engrenagem planetária de 2 velocidades



Excelente iluminação da área de trabalho


Iluminação LED



Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. de ralenti 1 ª/2ª engrenagens

0-450 / 0-1400 rpm

Binário máx. rígido/suave

38 / 17 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1-10 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

0 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Diâmetro de perfuração máx. na madeira

30 mm

Diâmetro máx. de perfuração recomendado no metal

10 mm

Diâmetro máx. de parafuso

7 mm

Comprimento

169 mm

Altura

224 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,31 kg

Incluído na encomenda:

1 x
Case Insert for MASTER power fools

CASEINRT-BS14/BS18-A-LIGHT-(CASE-8.4.2.)

Descrição: The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento variável de pequenas máquinas e ferramentas utilizados com consumíveis
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.

Artigos adicionais:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Bateria de indução LI-CV-18 V

POWERPACK INDUCAO 18V

MASTER
Carregador de 18 V potente e robusto com bateria de 18 V incluída com função de carga por indução.
x 1 Un.
Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 18V 4AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.
Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 18V 5AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica