Serra tico-tico a bateria STP 18 A
Serra tico-tico a bateria STP 18-A
SERRA TICO TICO BATERIA STP 18A VERSAO 0
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As lâminas de serra podem ser substituídas de forma rápida e sem necessidade de ferramentas
Lâmina de serra de mudança rápida
Utilização universal
A potência de elevação e a velocidade podem ser ajustadas para vários tipos de material. Quatro níveis para movimento pendular, inclui regulação progressiva da velocidade.
Iluminação ideal da área de trabalho e área de inserção da lâmina de serra
Luz LED no suporte da lâmina de serra
A máquina adapta-se bem à mão e permite trabalhar sem esforço
Formato leve, compacto e ergonómico com pega em borracha
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Indicador do estado da carga na bateria
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 550-2700 rpm |
Comprimento de curso | 23 mm |
Ângulo máx. de lapidado em V | 0 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Profundidade máx. de corte na madeira | 120 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 20 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,4 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,87 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
CASEINRT-HNDTL-(STP 18-A)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!