Aparafusadora a bateria, BS 18-A EC COMPACT
BERBEQUIM BS 18 COMPACT
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Longa vida útil do motor
Motor EC sem escovas eficiente, de baixa manutenção
Utilização confortável e fácil
Design muito compacto, ergonómico e leve
Vida útil máxima e baixo nível de desgaste
Bucha de aperto de metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED na tomada da bateria
Função de proteção antirrecuo
Deteta se o dispositivo foi bloqueado de forma inesperada e para o motor de imediato para evitar ferimentos. Indicado pelo LED branco intermitente no bloco da bateria.
Limitador de binário de precisão
Para o motor e evita a ação excessiva do roquete. Isto protege a máquina e o material que está a ser processado.
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. de ralenti 1 ª/2ª engrenagens | 0-600 / 0-1900 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 60 / 31 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 38 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 10 mm |
Comprimento | 173 mm |
Altura | 248 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,7 kg |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!