Aparafusadora de percussão, BS 18-A EC Power combination
BERBEQUIM BS 18 0
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Motor EC sem escovas eficiente, de baixa manutenção
Para uma maior autonomia por carga da bateria e uma maior vida útil do motor
Design robusto
Todos os componentes estão adaptados para as duras condições do estaleiro de obra e podem suportar quedas de alturas de trabalho normais.
Bucha de aperto de metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas
Para vida útil máxima e baixo nível de desgaste. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.
Luz LED no bloco da bateria
A área de trabalho está sempre bem iluminada. A bucha de aperto não provoca sombra.
Função de proteção antirrecuo
Deteta se o dispositivo foi bloqueado de forma inesperada e para o motor de imediato para evitar ferimentos. Indicado pelo LED branco intermitente no bloco da bateria.
Limitador de binário de precisão
Para o motor e evita a ação excessiva do roquete. Isto protege a máquina e o material que está a ser processado.
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. de ralenti 1 ª/2ª engrenagens | 0-480 / 0-2100 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 75 / 47 Nm |
Taxa de impacto máx. | 31500 rpm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,3 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Diâmetro máx. de perfuração na madeira mole | 82 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 12 mm |
Comprimento | 204 mm |
Altura | 255 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!