Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI

Aparafusadora impacto a bateria ASS-18 EC Combi
APARAFUSADORA ASS 18-A COMBI
MASTER

Art. 570051001
EAN 4046777958744
Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI

Art. 570051001
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
Aparafusadora de impacto a bateria de 18 V, extremamente versátil com porta ferramenta combinado único, tripla regulação de potência triplo e motor sem escovas de fácil manutenção.

Porta ferramenta combinado


Combina 1/4" sextavado interior e 1/2" quadra exterior, permite mais aplicações com apenas uma máquina.



Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção


Para uma maior autonomia por carga e maior durabilidade do motor



3 níveis de regulação da potência


Três níveis para rotação/impacto, para diferentes aplicações e materiais



Iluminação ideal da área de trabalho


Iluminação LED com 3 níveis de intensidade



Punho ergonómico


O punho ergonómico e fino com componente macio permite segurar com firmeza

Aviso

A aparafusadora de impacto só pode ser utilizada com as chaves de impacto designadas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para parafusos métricos M6-M16 e para apertar porcas, parafusos de ancoragem, etc.

Velocidade mín./máx. em vazio

0-2800 rpm

Taxa de impacto mín./máx.

0-3200 rpm

Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte

185 Nm

Adequado para parafuso

M6 - M16

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho e 1/4" sextavado interior

Comprimento

158 mm

Largura

60 mm

Altura

240 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,8 kg

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

0 Ah

Incluído na encomenda:
Base interior para mala Para máquinas MASTER
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-(ASS 18-A EC COMBI)

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria LI-CV 18 V por indução

POWERPACK INDUCAO 18V

MASTER
Carregador de 18 V potente e robusto com bateria de 18 V incluída com função de carga por indução.
x 1 Un.
Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 18V 2AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.
Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 18V 5AH

Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.