Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Berbequim de percussão a bateria H 28-MA com amortecimento de vibrações

Berbequim de percussão s/fios, vibração reduzida, H 28-MA
BERBEQUIM PERCUSSAO A BAT H28-MA VERSAO
MASTER

N.º de art. 570080001

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Berbequim de percussão a bateria H 28-MA com amortecimento de vibrações

N.º de art. 570080001

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Extremamente potente mas compacto, com motor EC sem escovas e amortecimento de vibrações. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Motor de longa duração e baixa manutenção


Motor EC sem escovas e com ferramenta de impacto eletropneumática para obter o mesmo desempenho de perfuração de uma ferramenta alimentada a partir da rede elétrica.



Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho e sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio



Monitorização contínua da capacidade da bateria


Visor do estado da carga na bateria



Utilização universal


Batente de impacto, função de martelo, rotação para a direita/esquerda e interruptor de aceleração



Adapta-se bem à mão e permite um trabalho sem esforço


Design leve, compacto e ergonómico com amortecimento da vibração.



Fornece toda a iluminação de que necessita enquanto trabalha


O posicionamento da luz LED evita a presença de sombras provocadas pela bucha de aperto

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2  |  3

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para a perfuração com percussão em betão, perfuração normal em metal e madeira ou para pequenas correções em alvenaria, etc.

Tensão nominal

28 V/CC

Número de baterias/capacidade da bateria

0 x 0 Ah

Velocidade mín./máx. de ralenti

0-1350 rpm

Taxa de impacto mín./máx.

0-5000 rpm

Energia de impacto

4.1 J

Dispositivo de fixação de ferramenta

SDS-plus

Peso da máquina com a bateria recarregável

4,7 kg

Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão

6-28 mm

Diâmetro máx. de perfuração no betão

28 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Comprimento

345 mm

Altura

260 mm

Diâmetro máx. de perfuração com broca oca no betão

75 mm

Incluído na encomenda:

1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.10,0X160MM

Descrição:
10 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.6,0X160MM

Descrição:
6 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de percussão Plus Duo-S Vario

BROCA DUO-S VARIO PLUS D.8,0X160MM

Descrição:
8 mm
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Quantidade: 1 x
Spray de manutenção
1 x
Spray de manutenção

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrição: Para lubrificar dobradiças, suportes de ferramentas e suportes de máquinas
Quantidade: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-ORSYBULL

Descrição: The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantidade: 1 x
Mala para máquinas ORSYBULL
1 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Descrição: ORSY® BULL machine cases
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).

Artigos adicionais:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Bateria de iões de lítio de 28 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 28V 5AH

MASTER
Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
N.º de art. N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica