Berbequim de percussão s/fios, vibração reduzida, H 28-MAS
BERBEQUIM PERCUSSAO A BATERIA H28-MAS
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Motor de longa duração e baixa manutenção
Motor EC sem escovas e com ferramenta de impacto eletropneumática para obter o mesmo desempenho de perfuração de uma ferramenta alimentada a partir da rede elétrica.
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho e sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Utilização universal
Batente de impacto, função de martelo, rotação para a direita/esquerda e interruptor de aceleração
Inclui bucha de encaixe rápido
O punho curto permite substituir o mandril SDS-plus com a bucha de aperto de ação rápida incluída.
Adapta-se bem à mão e permite um trabalho sem esforço
Design leve, compacto e ergonómico com amortecimento da vibração.
Fornece toda a iluminação de que necessita enquanto trabalha
O posicionamento da luz LED evita a presença de sombras projetadas pela bucha de aperto.
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Para a perfuração com percussão em betão, perfuração normal em metal e madeira ou para pequenas correções em alvenaria, etc.
Tensão nominal | 28 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 2 x 3 Ah |
Velocidade mín./máx. de ralenti | 0-1350 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-5000 rpm |
Energia de impacto | 4.1 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | SDS-plus/Wechselbohrfutter |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,75 kg |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 6-28 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 375 mm |
Altura | 260 mm |
Diâmetro máx. de perfuração com broca oca no betão | 75 mm |
BROCA DUO-S VARIO PLUS D.6,0X160MM
BROCA DUO-S VARIO PLUS D.8,0X160MM
BUCHA APERTO PARA H 28.MAS
BROCA DUO-S VARIO PLUS D.10,0X160MM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!