Carregador 12 V AL 30-LI Para bateria recarregável LI 10,8 V e 12 V
Carregador de 12 V AL 30-LI
CARREGADOR AL 30-LI 12V
Art.
5700896
EAN 4058794056341
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín./máx. de saída | 10,8-12 V/CC |
Baterias adequadas | LI 10,8 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 3 A |
Comprimento do cabo | 1,60 m |
Comprimento | 170 mm |
Largura | 125 mm |
Altura | 70 mm |