Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

Bateria de iões de lítio de 12 volts
BATERIA 12V 4AH

Art. 5700996400
EAN 4046777928297

Entre na sua conta para ver preços
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

Art. 5700996400
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4 Ah

Tempo de carga

45 min

Peso da bateria recarregável/bateria

0,37 kg

Carregadores adequados

AL 30-Li

Conforme RoHS

Sim

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

06

Peso unitário

370,000 g

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon