Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim a bateria ABS 12 COMPACT M-CUBE

BERBEQUIM A BATERIA ABS 12-A COMPACT

Art. 5701101002
EAN 4061975589224

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim a bateria ABS 12 COMPACT M-CUBE

Art. 5701101002
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
Berbequim a bateria extremamente compacto e potente para aplicações gerais de furação e aparafusamento

Para um trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados


Design compacto, leve e ergonómico. Punho estreito e apoio seguro graças ao sistema de deslizamento da bateria



Monitorização contínua do motor


A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.



Fixação segura das ferramentas


A bucha de aperto com função de roquete/bloqueio fixa de forma segura e fiável ferramentas de 0,8-10 mm



Área de trabalho bem iluminada


Lâmpada LED no bloco da bateria, com função de pós-luminescência

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-400 / 0-1500 rpm

Binário máx. rígido/suave

32 / 19 Nm

Largura mín./máx. do mandril

0,8-10 mm

Suporte para mandril

3/8 pol. x 24 UNF

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Diâmetro máx. de parafuso

6 mm

Comprimento

177 mm

Altura

215 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,21 kg

Incluído na encomenda:
Mala de transporte de plástico
1 x
Mala de transporte de plástico

BG-(ABS12 COMPACT)-12V

Descrição: Saco para transporte de máquinas a bateria de 12 V
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 12 V M-CUBE

BATERIA LI-ON 12V MCUBE 2AH

Descrição:
2 Ah
Bateria iões de lítio 12 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

CARREGADOR ALG 12/2AH

Descrição: Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 6,0MM

Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.