Pistola de aplicação a bateria AKP 12 COMPACT M-CUBE
Pistola de aplicação a bateria AKP 12 COMPACT
PISTOLA APLICACAO AKP 12 V. ZERO MCUBE
Art. 5701107001
EAN 4065746760683
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pistola de aplicação a bateria muito compacta e prática para colas e vedantes de baixa a média viscosidade
- Ideal para cartuchos de 310 ml, mas também pode ser utilizada para sacos de 400 ml e 600 ml graças aos acessórios opcionais
- O desacoplamento imediato do êmbolo e o retorno automático evitam o gotejamento/escorrimento do vedant ou cola
- O indicador de carga na bateria assegura uma monitorização contínua da capacidade restante da bateria.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
A AKP 12 é principalmente adequada para a aplicação de vedantes de baixa viscosidade. A AKP 18 COMPACT é recomendada para colas e vedantes altamente viscosos, como cola para para-brisas.
Tensão nominal | 12 V/CC |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Força de prensagem | 1780 N |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,1 kg |
Incluído na encomenda:
1
x
Peças de substituição - máquinas
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-A-330)
Descrição:
Pistola de aplicação a bateria
Quantidade:
1
x
1
x
Peças de substituição - máquinas
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-600)
Descrição:
AKP 12, 600 ml
Quantidade:
1
x
1
x
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
AKP 12/18, 600 ml
Quantidade:
1
x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!