Serra sabre a bateria AFS 12 COMPACT M-CUBE
Serra sabre a bateria AFS 12 COMPACT
SERRA SABRE AFS-12 VERSAO K
Art. 5701109000
EAN 4061975203564
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho sem fadiga
O punho estreito e a superfície grande para segurar garantem uma ergonomia elevada e permitem trabalhar com pouco esforço.
Substituições da lâmina de serra sem ferramentas
O encaixe rápido da lâmina garante a substituição rápida e fácil da ferramenta.
Interruptor de aceleração
Ajuste ideal da velocidade de trabalho e arranque lento possível com o interruptor de aceleração.
Maior segurança
O clip de cinto fornecido permite uma fixação segura durante outros trabalhos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 0-3000 rpm |
Comprimento de curso | 12,5 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,31 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,05 kg |
Comprimento máx. recomendado de lâmina de serra | 152 mm |
Comprimento | 268 mm |
Largura | 76 mm |
Altura | 191 mm |
Profundidade máx. de corte na madeira | 70 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Peso da embalagem exterior | 0,71 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!