Serra sabre a bateria AFS 12 COMPACT M-CUBE
Serra sabre a bateria AFS 12 COMPACT
SERRA DE SABRE AFS 12 MCUBE 2X2/H
Art. 5701109002
EAN 4065746413923
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho sem fadiga
O punho estreito e a superfície grande para segurar garantem uma ergonomia elevada e permitem trabalhar com pouco esforço.
Substituições da lâmina de serra sem ferramentas
O encaixe rápido da lâmina garante a substituição rápida e fácil da ferramenta.
Interruptor de aceleração
Ajuste ideal da velocidade de trabalho e arranque lento possível com o interruptor de aceleração.
Maior segurança
O clip de cinto fornecido permite uma fixação segura durante outros trabalhos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 0-3000 rpm |
Comprimento de curso | 12,5 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,31 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,05 kg |
Comprimento máx. recomendado de lâmina de serra | 152 mm |
Comprimento | 268 mm |
Largura | 76 mm |
Altura | 191 mm |
Profundidade máx. de corte na madeira | 70 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Peso da embalagem exterior | 0,71 kg |
TRANBG-(AFS12-COMPACT)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!