Conjunto ABS/ABH 12 COMPACT 12 V com saco, 6 peças
Conj. ABS/ABH 12 COMPACT 12 V com saco, 6 peças
COMBO 12V ABS12.ABH12
MASTER M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
ABS 12 COMPACT
Design compacto, leve e ergonómico, função de proteção eletrónica do motor e bucha de aperto com roquete e função de bloqueio.
ABH 12 COMPACT
Função de proteção eletrónica do motor, motor EC sem escovas, design muito compacto e ergonómico para trabalhos sem esforço em pequenas tarefas de perfuração
Saco de transporte
Feito de poliéster de alta qualidade, com alça de ombro, fecho de correr de peça única e base de plástico impermeável. Proporciona um amplo espaço para máquinas, acessórios, ferramentas manuais, consumíveis, etc.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
MARTELO ABH 12 COMPACT M-CUBE V. ZERO
MASTER M-CUBEBATERIA LI-ON 12V MCUBE 2AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATERIA 12V MCUBE 4 A/H
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!