Aspirador a bateria multifunções para sólidos AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Aspirador a bateria multifunções para sólidos
ASPIRADOR A BATERIA AMTS 18L
Art. 5701400000
EAN 4062856183524
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
Aspirador a bateria multifunções portátil e compacto com certificação L e limpeza manual do filtro
- Dois níveis de potência: Modo Máx. para potência máxima ou modo Eco para um tempo de funcionamento mais longo por carga de bateria
- Adequado para aspirar e extrair aparas, pó e resíduos resultantes da perfuração
- Multifunções: Função de sopro para soprar e secar
- A certificação L de classe de pó garante uma eficiência de recolha de pó de 99% em conformidade com a norma EN 60335-2-69
- Elevada potência de aspiração constante e longa vida útil do filtro graças à limpeza semiautomática do filtro
- Facilidade de utilização em conjunto com máquinas graças ao adaptador fornecido
- Ranhuras integradas de forma conveniente para armazenar a tubeira para ranhuras, a tubeira para estofos e adaptador para ferramentas elétricas
- A alça de ombro proporciona maior conforto ao trabalhar em movimento
- Caixa de proteção resistente com protetores de borracha para um armazenamento antiderrapante sem danificar o material
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Corrente de ar | 20 l/s |
Sob pressão | 11 kPa |
Capacidade da caixa | 4 l |
Classe de pó | L |
Largura nominal | 35 mm |
Peso unitário | 3,300 kg |
Comprimento | 375 mm |
Largura | 225 mm |
Altura | 275 mm |
Nível de pressão sonora | 61,2 dB |
Incluído na encomenda:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!