Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Rebarbadora angular sem fios AWS 18-125 P COMPACT
REBARBADORA AWS 18-125-P COMPACT

Art. 5701402005

EAN 4056807942995

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Art. 5701402005
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
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte

Monitorização contínua do motor com função de feedback


O LED na cabeça da engrenagem alerta para sobrecarga. Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período de tempo, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor.



Longa vida útil do motor


Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência. Uma grelha nas ranhuras de ventilação proporciona proteção adicional contra lascas.



Trabalho seguro


O interruptor de homem morto e a função de travagem garantem que o disco para rapidamente quando o interruptor é libertado.



Adaptação rápida a diferentes aplicações


Sistema de porcas de aperto rápido sem ferramentas e ajuste sem ferramentas da cobertura de proteção



Trabalho prático e sem esforço


Design altamente compacto e ergonómico com punho antivibração adicional

Área de aplicação

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Peso da máquina sem a bateria recarregável

1,98 kg

Bateria recarregável/capacidade da bateria

5 Ah

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.3

MALA ORSY 8.4.3

Descrição:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC

Descrição:
5 Ah
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR 18V M-CUBE FAST

Descrição: Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
Quantidade: 1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
1 x
Porca de aperto rápido Fixtec

PORCA DE APERTO FIXTEC

Descrição: Troca dos abrasivos para rebarbadoras angulares sem necessidade de ferramentas. Permite apertar e soltar manualmente
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.3

MALA ORSY 8.4.3

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Guarda de corte para rebarbadoras angulares

GUARDA DE CORTE

Para trabalhar com discos de corte colados
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de lixa de lamelas para aço inox

DISCO LAMELAS WURTH CONC. D.125MM G.40

Zircónio-alumina, especialmente adequado para maquinar aço inox
Disco de fibra vulcanizada CERALINE

DISCO FIBRA VUL. CERALINE D.125MM G.36

Para uma elevada taxa de remoção com pouca pressão de contacto, para aço, aço inox e alumínio.
x 25 Un.
Prato auxiliar com ranhuras de arrefecimento Para discos de fibra vulcanizada

PRATO P/ D. LIXA FIBRA VULCANIZADA D.125

Longa vida útil e excelentes resultados de trabalho.
x 1 Un.
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.125X1,0MM

Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox

DISCO CORTE LONGLIFE . SPEED D125X1,0MM

Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte
Luva de proteção Driver Classic

LUVA DRIVER CLASSIC TAM. 9

Luva de proteção de elevada qualidade tipo estilo de condução totalmente fabricada em pele de bovino macia e durável
x 6 Un.