Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Berbequim percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI
BERBEQUIM ABS 18-A POWER COMBI
MASTER M-CUBE

Art. 5701405004
EAN 4061975196668
Entre na sua conta para ver preços
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Art. 5701405004
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
Berbequim de percussão a bateria muito potente e prático, com mecanismo de percussão selecionável e um binário de 140 Nm

Adaptação rápida à respetiva aplicação


O seletor de função permite uma comutação fácil e rápida entre aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.



Estrutura robusta


Para condições exigentes em estaleiros de obras, todos os componentes também conseguem suportar uma queda de alturas de trabalho normais.



Monitorização contínua do motor


A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.



Longa vida útil do motor


Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção com reservas de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.



Vida útil máxima e baixo nível de desgaste


  • Bucha metálica Röhm de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas

  • Interruptor do sinal eletrónico


Área de trabalho bem iluminada


Luz LED no bloco da bateria

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Binário máx. rígido/suave

140 / 60 Nm

Nr. de percussões máx.

0 rpm

Largura mín./máx. do mandril

1,5-13 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

2,3 kg

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Diâmetro máx. de parafuso

12 mm

Comprimento

215 mm

Altura

260 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V MCUBE 4 A/H

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
4 Ah
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Quantidade: 1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
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
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8

SERRA CRANEANA HSSCO8 BI-METAL D.83MM

ZEBRA
Aço/aço inox. Velocidade de furação extremamente rápida e longa vida útil, até mesmo em materiais de aço inox maciço
x 1 Un.
Broca de impacto DUO-S com haste lisa

BROCA CILINDRICA DUO-S D.8,0X120MM

ZEBRA
Broca de impacto de alto desempenho com as características de uma broca de percussão.
x 2 Un.