Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
BERBEQUIM ABS 18-BASIC VERSAO K
Art. 5701408000
EAN 4061975268174
 
				 
				Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para um trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados
Design altamente compacto e ergonómico com peso reduzido.
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Fixação segura das ferramentas
A bucha de aperto em metal com função de roquete/bloqueio fixa de forma segura e fiável ferramentas de 1,5–13 mm.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
| Tensão nominal | 18 V/CC | 
| Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-500 / 0-1600 rpm | 
| Binário máx. rígido/suave | 50 / 25 Nm | 
| Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm | 
| Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF | 
| Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID | 
| Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah | 
| Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm | 
| Diâmetro máx. de perfuração recomendado no metal | 10 mm | 
| Diâmetro máx. de parafuso | 8 mm | 
| Comprimento | 186 mm | 
| Altura | 243 mm | 
| Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,6 kg |