Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600
PISTOLA DE APLICACAO AKP 18V MCUBE
Art. 5701410005
EAN 4065746760713
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Êmbolo metálico de longa duração e proteção contra sobrecarga
Evita o bloqueio do motor em caso de endurecimento do material.
Mais fácil de utilizar com conjunto de conversão
Adequada para sacos de 400 ml e 600 ml. Com a placa de pressão art. 5700202004 também é possível processar cartuchos. O conjunto de conversão permite o encurtamento do tubo para maior comodidade.
Bloqueio automático do êmbolo
Evita o pingar, bloqueando momentaneamente o êmbolo ao soltar o gatilho, garantindo um acabamento limpo do cordão.
Regulação das rotações para uma ótima velocidade de aplicação mesmo com material de elevada viscosidade
A roda de ajuste de velocidade, o gatilho de alta sensibilidade e a elevada força de aplicação permitem uma aplicação fácil, limpa e precisa de material altamente viscoso.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para colas e vedantes de média a alta viscosidade a partir de cartuchos de 310 ml e sacos de 400 ml e 600 ml. Ideal para cola para-brisas.
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Força de prensagem | 5000 N |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,3 kg |
APPLROD-(F.AKP18-400)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!