Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra sabre a bateria AFS 18 COMPACT M-CUBE

Serra sabre a bateria AFS 18 COMPACT
SERRA SABRE AFS 18V MCUBE VERSAO K

Art. 5701412000

EAN 4061975284846

Entre na sua conta para ver preços
Serra sabre a bateria AFS 18 COMPACT M-CUBE

Art. 5701412000
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
Serra sabre a bateria potente e robusta
  • As funções integradas de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento protegem a máquina de esforços excessivos

  • Longa vida útil do motor: Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência

  • As grelhas de cobertura sobre as ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra as aparas

  • O trabalho seguro é garantido, uma vez que a máquina só pode ser ligada após ter sido desbloqueada

  • A oscilação pode ser desligada e ligada através da roda de ajuste

  • O punho suave garante uma aderência confortável e antiderrapante
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. do curso em vazio

0-3200 rpm

Comprimento de curso

28 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Encaixe rápido

Peso da máquina com a bateria recarregável

3,6 kg

Peso da máquina sem a bateria recarregável

2,9 kg

Comprimento

443 mm

Largura

80 mm

Altura

200 mm

Profundidade máx. de corte na madeira

255 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Peso da embalagem exterior

0,3 kg

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Folha de serra para serra sabre, madeira, três estrelas, Multiblade

FOLHA SERRA SABRE MAD. MULTIBLADE 200MM

O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre, metal, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA SABRE METAL MULTIBLADE 150MM

O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre, metal, três estrelas, várias lâminas

CJ 40 S. SABRES 150MM MULTIBLADE 0615915

O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre de metal, quatro estrelas, Demolition Longlife/aço inoxidável profissional Para trabalhos de demolição

SERRA DE SABRE 4S 150MM LONG LIFE DEMOLI

Maior durabilidade e vida útil extremamente longa. Especialmente para o corte de aço inox
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Auscultadores de proteção WNA 200/F Com excelentes propriedades de isolamento, fita para a cabeça ajustável em altura e cápsulas fluorescentes

AUSCULTADORES PROT. WNA 200/F SNR 32DB

Com excelentes propriedades de isolamento, fita para a cabeça ajustável em altura e cápsulas fluorescentes
x 1 Un.
Folha de serra para serra sabre, madeira, três estrelas, Multiblade

FOLHA SERRA SABRE MAD. MULTIBLADE 200MM

O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente