Aparafusadora de percussão a bateria ASS 18-1/4'' COMPACT M-CUBE
Aparafusadora impacto bateria ASS 18-1/4" COMPACT
ASS 18V MCUBE 1/4 VERSAO COMPLETA
MASTER M-CUBE

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Três níveis de velocidade/binário, bem como três outros modos que podem ser definidos para a tarefa de aparafusamento correta, permitem um ajuste ideal para uma grande variedade de aplicações
- Iluminação ideal da área de trabalho graças ao LED triplo na cabeça da máquina
- O motor sem escovas com proteção contra sobrecarga é de baixa manutenção, duradouro e potente
- Trabalho sem esforço e fácil graças ao design compacto e leve com punho em borracha
- Sem recuo ou efeito de binário sobre o pulso
- O encaixe rápido integrado para bits E 6.3 de ¼ de polegada permite uma mudança rápida do bit sem ferramentas



2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16 com fenda sextavada ou fenda TX. Para aparafusadoras com fenda sextavada, até um máximo de M8 (tamanho 13).
As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de percussão.
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-3000 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4000 rpm |
Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte | 295 Nm |
Adequado para parafuso | M5 - M16 |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado interior 1/4" |
Comprimento | 150 mm |
Largura | 65 mm |
Altura | 250 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1.7 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |

CASEINRT-(ASS 18-1/4IN COMPACT)-(8.4.2)
BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: