Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT
REBARBADORA AWS 18-115 P COMPACT
MASTER M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Monitorização contínua do motor com função feedback
O LED na cabeça da engrenagem alerta para sobrecarga. Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período, a função de proteção eletrónica do motor desliga a máquina.
Motor de longa durabilidade
Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reserva de energia. Uma grelha nas ranhuras de ventilação proporciona proteção adicional contra limalhas.
Trabalho seguro
O interruptor de homem morto e a função de travão garantem uma paragem rápida do disco quando se solta o interruptor.
Adaptação rápida a diferentes aplicações
Sistema de porca de aperto rápido sem ferramenta e ajuste do resguardo de proteção sem ferramenta
Trabalho cómodo, sem fadiga
Design altamente compacto e ergonómico com punho adicional antivibração
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Velocidade máx. em vazio | 11000 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 115 mm |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1,98 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.