Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 E POWER+
REB AWS 18-125 E POWER MCUBE V. ZERO
Art. 5701424000
EAN 4065746530071
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
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios a pesados de desbaste e corte
- A monitorização contínua do motor desliga-o imediatamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento
- As grelhas de cobertura nas ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra a serradura
- Motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas com uma longa vida útil
- O trabalho seguro é assegurado, uma vez que a função de proteção eletrónica do motor desliga imediatamente o motor se este for bloqueado ou cair
- O sistema de porca de aperto rápido sem ferramentas e a capa protetora garantem um ajuste rápido e fácil a várias aplicações.
- Design compacto e ergonómico com punho antivibração adicional para um maior conforto e um trabalho sem fadiga
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ferramenta para trabalhos médios a pesados de desbaste e corte. Perfeitamente adaptada para utilização com os discos de corte e desbaste da nossa gama de produtos.
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade máx. em vazio | 8600 1/min |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 2 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!