Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT V.ZERO
MASTER M-CUBE

Art. 5701426000
EAN 4065746700085

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Art. 5701426000
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
Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
  • Veio de perfuração Würth M-CLICK para substituição rápida e sem ferramentas dos vários acessórios de perfuração e cabeças cilíndricas dos sistemas M-CLICK e M-CLICK+, garantindo flexibilidade e versatilidade

  • O veio com sextavado interior de ¼'' permite a inserção de bits C 6.3 e E 6.3 bits sem uma bucha de aperto

  • Trabalho confortável e sem esforço graças ao design compacto e ergonómico combinado com um peso muito baixo

  • Os casquilhos roscados à esquerda e à direita da base do dispositivo permitem a fixação opcional de acessórios, como ganchos para cintos ou adaptador para bits

  • Motor eficiente e sem escovas com função de proteção contra sobrecarga

  • A luz LED na base da bateria garante uma área de trabalho bem iluminada
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-450 / 0-1700 rpm

Binário máx. rígido/suave

50 / 25 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1-13 mm

Suporte para mandril

M-CLICK

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

0 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Diâmetro máx. de parafuso

8 mm

Comprimento

124 mm

Altura

200 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1.1 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para bits M-CLICK, BHM, 1/4

ADAPTADOR M-CLICK 1/4

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Adaptador para bits com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
x 1 Un.
Adaptador angular M-CLICK+ WV-90

ADAPTADOR ANGULAR M-CLICK 1/4

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Adaptador angular de 90° com sistema de substituição rápida M-CLICK+ para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 Un.
Adaptador excêntrico M-CLICK EV-11

ADAPTADOR EIXO DESLOCADO M-CLICK 1/4

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Adaptador excêntrico com cantos estreitos e sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
x 1 Un.
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças

CONJUNTO DE BITS - 33 PCS

Vasta gama, incluindo bits RW, PH, PZ, TX, hexagonais e com ranhuras em barras de bits amovíveis, com adaptador para bits. Disponíveis em caixa de bits do sistema ORSY®.
x 1 Un.
Conjunto de brocas espirais de precisão HSCo, 10 unid.

CONJUNTO 10 BROCAS HSCO MADEIRA/PLASTICO

ZEBRA
O profissional da madeira dura para uma ótima centragem e remoção de aparas. Disponível em caixa do sistema ORSY®.
x 1 Un.
Conjunto de machos combinados para corte de rosca Macho HSS SMART STEP, 6 peças

CONJ. BROCAS COMBI SMARTSTEP

ZEBRA SMART STEP
O macho combinado para corte de rosca HSS curto com tecnologia SMART STEP exclusiva para perfuração, corte de roscas e escareamento/rebarbação altamente precisos numa única operação. Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.
x 1 Un.
Bucha de aperto rápido BF-13 M-CLICK

BUCHA M-CLICK (1-13)MM

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Bucha de aperto rápido com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK