Berbequim de percussão a bateria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Berbequim de percussão a bateria, ABH 18 COMPACT-1
MARTELO PERF. ABH 18 COMPACT
MASTER M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho cómodo, sem fadiga
Design altamente compacto e ergonómico com função antivibração
Motor de longa durabilidade
Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência
Monitorização contínua do motor
Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente.
Adaptação rápida à respetiva aplicação
O botão seletor permite uma mudança fácil e rápida entre as funções de perfuração com percussão, perfuração normal e demolição.
Inclui bucha de encaixe rápido
O encaixe tipo SDS-plus pode ser rapidamente e facilmente substituído sem ferramenta através da bucha de encaixe rápido incluída.
Trabalho com pouco pó
O dispositivo de extração de poeiras, disponível em separado, garante um trabalho sem poeira.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 2 x 5 Ah |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1400 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-5500 1/min |
Energia de impacto | 2.4 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 3.84 kg |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 6-18 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no betão | 26 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 320 mm |
Altura | 220 mm |
BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!