Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT-1
REBARBADORA AWS18-125P COMPACT-1
MASTER M-CUBE
Art.
5701446005
EAN 4099618261848
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
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
- Monitorização contínua do motor com função de feedback, uma vez que o LED na cabeça da máquina avisa contra sobrecarga
- No caso de o motor ficar sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período de tempo, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor prematuramente
- Longa vida útil do motor graças ao motor EC sem escovas, eficiente e de baixa manutenção, com reservas de potência
- As grelhas de cobertura sobre as ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra as aparas
- O gatilho de "homem morto" e a função de travagem garantem uma paragem rápida do disco quando se solta o gatilho
- Sistema de porca de aperto rápido sem ferramenta e ajuste do resguardo de proteção sem ferramenta
- Trabalho agradável e sem esforço graças ao design altamente compacto e ergonómico com cabo antivibração adicional
Gestão de dispositivos sem fios
- A localização pode ser determinada em conjunto com uma bateria recarregável W-CONNECT com o módulo W-CONNECT. Módulo não incluído na entrega.
- Localização: A última localização conhecida da ferramenta elétrica pode ser consultada através da aplicação ORSYonline.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade máx. em vazio | 9500 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 1.98 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
Troca dos abrasivos para rebarbadoras angulares sem necessidade de ferramentas. Permite apertar e soltar manualmente
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade:
1
x
2
x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
5 Ah
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade:
2
x
1
x
Descrição:
Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Quantidade:
1
x
1
x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!