Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT-1
REBARBADORA AWS18-115P COMPACT-1
MASTER M-CUBE

Art. 5701448005
EAN 4099618362422

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT

Art. 5701448005

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
  • Monitorização contínua do motor com função de feedback, uma vez que o LED na cabeça da máquina avisa contra sobrecarga

  • Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período de tempo, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor prematuramente

  • Longa vida útil do motor graças ao motor EC sem escovas, eficiente e de baixa manutenção, com reservas de potência

  • As grelhas de cobertura sobre as ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra as aparas

  • O gatilho de "homem morto" e a função de travagem garantem uma paragem rápida do disco quando se solta o gatilho

  • Sistema de porca de aperto rápido sem ferramenta e ajuste do resguardo de proteção sem ferramenta

  • Trabalho confortável e sem esforço graças ao design muito compacto e ergonómico com cabo antivibração adicional
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade máx. em vazio

9500 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

115 mm

Peso da máquina sem a bateria recarregável

1.98 kg

Bateria recarregável/capacidade da bateria

5.0 Ah

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.3

MALA ORSY 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
1 x
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT

REBARBADORA AWS18-115P COMPACT-1 V.ZERO

MASTER M-CUBE
Descrição: Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR 18V M-CUBE FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Para carregar baterias iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Quantidade: 1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica