Conjunto de saco de máquinas elétricas a bateria ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT
Conjunto de máquinas ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
TRIPLE COMBO ABS/AWS/ABH 18 EDICAO ESP.
Art. 5701465006
EAN 4099618923685
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Todas as unidades têm monitorização contínua do motor e uma maior durabilidade do motor:
- A função de proteção eletrónica do motor desliga prematuramente o motor em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento
- O motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas, com reservas de energia, mantém uma curva de velocidade mais estável mesmo sobre carga
ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maior durabilidade e baixo desgaste devido à bucha de aperto metálica Röhm de 13 mm com mordentes em metal duro soldados.
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Trabalho confortável e sem esforço graças ao design compacto e ergonómico com punho antivibração.
AWS 18 COMPACT M-CUBE
Trabalho seguro graças ao gatilho de "homem morto" e à função de travagem, que garantem uma paragem rápida do disco quando se solta o gatilho.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 10 UNID |
Comprimento x largura x altura | 480 x 290 x 340 mm |
BATERIA LI-ION 18V 5AH M-CUBE W-CONNECT
TLBAG-(F.POWER-TOOLS)-450X315X340MM
MARTELO PERF. ABH 18 COMPACT VERSAO K
REBARBADORA AWS18-125P COMPACT-1 V. ZERO
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades