Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
BERBEQUIM ABS 18-A COMPACT
MASTER M-CUBE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Longa vida útil do motor
Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reserva de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.
Vida útil máxima e baixo nível de desgaste
Bucha de aperto em metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria
Trabalho agradável e sem esforço
Design muito compacto e ergonómico com peso reduzido
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-600 / 0-1900 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 60 / 34 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 4 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 40 mm |
Diâmetro máx. de perfuração recomendado no metal | 13 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 10 mm |
Comprimento | 180 mm |
Altura | 250 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,9 kg |
BATERIA 18V MCUBE 4 A/H
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!