Bateria de iões de lítio de 12 V
POWERPACK LI-ION 12V 4AH
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bateria leve, de elevado desempenho e sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e de 12 V
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 2 x 4 Ah |
Corrente de carga máx. | 3 A |
Comprimento do cabo | 1,60 m |
Peso da bateria recarregável/bateria | 370 g |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.